Eriks
SKF

SKF 61926, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 180 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758133
  • Fabrikant:7316577100092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 546,59/ stukexcl. btw

€ 661,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.28 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.59 kg
Gewicht
3.51 lb