Eriks
SKF

SKF 61924 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 165 mm OD, 22 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758132
  • Fabrikant:7316576639081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 791,82/ stukexcl. btw

€ 958,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.42 kg
Gewicht
3.13 lb