Eriks
SKF

SKF 61922 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 150 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:24002397
  • Fabrikant:7316577095374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 625,68/ stukexcl. btw

€ 757,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.66 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.04 kg
Gewicht
2.3 lb