Eriks
SKF

SKF 61922, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 150 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758131
  • Fabrikant:7316570343717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 382,57/ stukexcl. btw

€ 462,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.66 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.894 kg
Gewicht
1.97 lb