€ 233,09/ stukexcl. btw
€ 282,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.29 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.585 kg |
Gewicht | 1.29 lb |