Eriks
SKF

SKF 61917/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 120 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758129
  • Fabrikant:7316576636943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 200,55/ stukexcl. btw

€ 242,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.549 kg
Gewicht
1.21 lb