Eriks
SKF

SKF 61912/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 60 mm ID, 85 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12121369
  • Fabrikant:7316576638183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 67,64/ stukexcl. btw

€ 81,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.5 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.203 kg
Gewicht
0.45 lb