€ 63,30/ stukexcl. btw
€ 76,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.189 kg |
Gewicht | 0.42 lb |