Eriks
SKF

SKF 61908, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 40 mm ID, 62 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758105
  • Fabrikant:7316577095039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 46,07/ stukexcl. btw

€ 55,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
9.3 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.425 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.111 kg
Gewicht
0.24 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61908

  • Eriks:11831738
  • Manufacturer:009786600-0000

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026