Eriks
SKF

SKF 61906-2RS1/C3HMTF7, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 47 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197593
  • Fabrikant:7316572060650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 38,03/ stukexcl. btw

€ 46,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
4.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.056 kg