Eriks
SKF

SKF 61905, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 42 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758097
  • Fabrikant:7316577095015
Image 1
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.02 kN
Statisch draaggetal
4.3 kN
Referentietoerental
36000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.193 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0413 kg
Gewicht
0.091 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61905-HLC

  • Eriks:12624196
  • Manufacturer:064452158-0000

€ 18,19/ stukexcl. btw

€ 22,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026