€ 14,34/ stukexcl. btw
€ 17,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.62 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.108 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.015 kg |