Eriks
SKF

SKF 61902/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12121365
  • Fabrikant:7316576639111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.36 kN
Statisch draaggetal
2.24 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
34000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0148 kg
Gewicht
0.033 lb