Eriks
SKF

SKF 619/9-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 20 mm OD, 6 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23224267
  • Fabrikant:7316577101501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.25 kN
Statisch draaggetal
0.93 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.04 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0075 kg
Gewicht
0.017 lb