Eriks
SKF

SKF 619/8-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758077
  • Fabrikant:7316577121868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,42/ stukexcl. btw

€ 17,45incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Statisch draaggetal
0.465 kN
Referentietoerental
85000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.02 kN
Grenstoerental
43000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.007 kg
Gewicht
0.015 lb