€ 14,20/ stukexcl. btw
€ 17,18incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.06 kN |
Statisch draaggetal | 0.375 kN |
Referentietoerental | 90000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.016 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0048 kg |
Gewicht | 0.012 lb |