Eriks
SKF

SKF 619/6-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6 mm ID, 15 mm OD, 5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758073
  • Fabrikant:7316577101532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,75/ stukexcl. btw

€ 16,64incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.884 kN
Statisch draaggetal
0.27 kN
Referentietoerental
100000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
50000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0037 kg
Gewicht
0.0082 lb