Eriks
SKF

SKF 619/5-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 5 mm ID, 13 mm OD, 4 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758071
  • Fabrikant:7316577121813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.884 kN
Statisch draaggetal
0.335 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.014 kN
Grenstoerental
50000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.003 kg
Gewicht
0.0066 lb