Eriks
SKF

SKF 619/4-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 11 mm OD, 4 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758070
  • Fabrikant:7316577121790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,84/ stukexcl. btw

€ 14,33incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.624 kN
Statisch draaggetal
0.18 kN
Referentietoerental
130000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.008 kN
Grenstoerental
63000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0016 kg
Gewicht
0.0035 lb