Eriks
SKF

SKF 619/3-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 3 mm ID, 8 mm OD, 3 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758069
  • Fabrikant:7316570446210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.26 kN
Statisch draaggetal
0.072 kN
Referentietoerental
150000 tr/min
Grenstoerental
75000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0007 kg
Gewicht
0.0015 lb