Eriks
SKF

SKF 61884 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 420 mm ID, 520 mm OD, 46 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23225210
  • Fabrikant:7316577093707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 5.905,66/ stukexcl. btw

€ 7.145,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
251 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.3 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
21.5 kg
Gewicht
47.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61884-M

  • Eriks:13560691
  • Manufacturer:019098162-0000

€ 6.012,39/ stukexcl. btw

€ 7.274,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026