Eriks
SKF

SKF 61872 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 360 mm ID, 440 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23225212
  • Fabrikant:7316571157221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 4.218,12/ stukexcl. btw

€ 5.103,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
2600 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
12.6 kg
Gewicht
27.7 lb