Eriks
SKF

SKF 61868 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 340 mm ID, 420 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758057
  • Fabrikant:7316577121752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.174,76/ stukexcl. btw

€ 3.841,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
178 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.3 kg
Gewicht
25 lb