€ 3.063,37/ stukexcl. btw
€ 3.706,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.7 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11 kg |
Gewicht | 24.3 lb |