Eriks
SKF

SKF 61864 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 320 mm ID, 400 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:24002389
  • Fabrikant:7316577308856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.063,37/ stukexcl. btw

€ 3.706,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
172 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11 kg
Gewicht
24.3 lb