Eriks
SKF

SKF 61852 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 260 mm ID, 320 mm OD, 28 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758050
  • Fabrikant:7316577093738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.619,72/ stukexcl. btw

€ 1.959,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
163 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.93 kg
Gewicht
10.9 lb