€ 1.375,23/ stukexcl. btw
€ 1.664,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 163 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.93 kg |