€ 1.370,70/ stukexcl. btw
€ 1.658,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.59 kg |
Gewicht | 10.1 lb |