Eriks
SKF

SKF 61848 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 240 mm ID, 300 mm OD, 28 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758049
  • Fabrikant:7316570600933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.370,70/ stukexcl. btw

€ 1.658,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
108 kN
Statisch draaggetal
150 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.59 kg
Gewicht
10.1 lb