Eriks
SKF

SKF 61848, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 240 mm ID, 300 mm OD, 28 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:24002387
  • Fabrikant:7316571440293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 934,95/ stukexcl. btw

€ 1.131,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
108 kN
Statisch draaggetal
150 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.8 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.59 kg
Gewicht
8.47 lb