€ 1.206,98/ stukexcl. btw
€ 1.460,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 110 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.96 kg |