Eriks
SKF

SKF 61844 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758047
  • Fabrikant:7316571111223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.206,98/ stukexcl. btw

€ 1.460,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
110 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.96 kg
Gewicht
6.53 lb