€ 1.019,96/ stukexcl. btw
€ 1.234,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.72 kg |
Gewicht | 6 lb |