Eriks
SKF

SKF 61840 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 200 mm ID, 250 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758044
  • Fabrikant:7316570291230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.019,96/ stukexcl. btw

€ 1.234,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.72 kg
Gewicht
6 lb