€ 901,57/ stukexcl. btw
€ 1.090,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 62.4 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.01 kg |
Gewicht | 4.44 lb |