Eriks
SKF

SKF 61834/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 170 mm ID, 215 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002380
  • Fabrikant:7316577742445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 432,97/ stukexcl. btw

€ 523,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
61.8 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.63 kg
Gewicht
3.6 lb