Eriks
SKF

SKF 61832 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758036
  • Fabrikant:7316576613012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 691,13/ stukexcl. btw

€ 836,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
49.4 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.44 kg
Gewicht
3.18 lb