Eriks
SKF

SKF 61832/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197559
  • Fabrikant:7316572534038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 407,69/ stukexcl. btw

€ 493,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
49.4 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.25 kg
Gewicht
2.76 lb