€ 622,30/ stukexcl. btw
€ 752,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 48.8 kN |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.96 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.35 kg |
Gewicht | 2.97 lb |