Eriks
SKF

SKF 61830 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 190 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758035
  • Fabrikant:7316570048476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 622,30/ stukexcl. btw

€ 752,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.31 kg
Gewicht
2.88 lb