Eriks
SKF

SKF 61828/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 140 mm ID, 175 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758033
  • Fabrikant:7316570783216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 311,73/ stukexcl. btw

€ 377,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.828 kg
Gewicht
1.83 lb