Eriks
SKF

SKF 61824/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002376
  • Fabrikant:7316570893298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 240,25/ stukexcl. btw

€ 290,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29.1 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.526 kg
Gewicht
1.16 lb