Eriks
SKF

SKF 61820, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 125 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758014
  • Fabrikant:7316576612985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 154,42/ stukexcl. btw

€ 186,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
18.3 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.95 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.298 kg