Eriks
SKF

SKF 61815/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 95 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758004
  • Fabrikant:7316570977585
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 102,03/ stukexcl. btw

€ 123,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.5 kN
Statisch draaggetal
10.8 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.147 kg
Gewicht
0.32 lb