Eriks
SKF

SKF 61814, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 70 mm ID, 90 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757998
  • Fabrikant:7316576641848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 89,43/ stukexcl. btw

€ 108,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.54 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.138 kg
Gewicht
0.3 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61814-Y

  • Eriks:11832623
  • Manufacturer:96196230000

€ 69,44/ stukexcl. btw

€ 84,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026