Eriks
SKF

SKF 61811, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 55 mm ID, 72 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757990
  • Fabrikant:7316576639739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 63,60/ stukexcl. btw

€ 76,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.84 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.36 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.07 kg
Gewicht
0.15 lb