Eriks
SKF

SKF 61809, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 58 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757984
  • Fabrikant:7316576639814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 46,69/ stukexcl. btw

€ 56,49incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.17 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.038 kg
Gewicht
0.084 lb