Eriks
SKF

SKF 61802-2RS1/W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197508
  • Fabrikant:7316570692396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 65,83/ stukexcl. btw

€ 79,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.9 kN
Statisch draaggetal
1.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.048 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0076 kg