Eriks
SKF

SKF 61800/W64, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:13197504
  • Fabrikant:7316571601915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
1.72 kN
Statisch draaggetal
0.83 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.036 kN
Grenstoerental
48000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0047 kg