€ 13,02/ stukexcl. btw
€ 15,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.72 kN |
Statisch draaggetal | 0.83 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.036 kN |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0047 kg |
Gewicht | 0.01 lb |